Beli alat laboratorium timbangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vibra Timbangan Analytical (HT Series)atribut:
- Readability (d): 0.0001
- Verification Intervals (g): 1
- Accuravacy Class: I
- Repeatability (m): 0.1
- Linearity (m): ± 0.3
- Pan Diameter Size (mm): 80
- Stabilization Time (s): 3
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- KUSATSU 7 Stages Reverse OsmosisDeskripsi:KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6Watribut:
- Flush: Auto
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- Hwashin Ultrasonic Cleaner Bath (Mesin Cuci Ultrasonik)Deskripsi:Microprocessor controller ultrasonic cleaning selectable ultrasonic strength controller. Digital thermometer and timer. Easy to read operation status on digital display, built in drain valve unit. Temperature range: 0-50°C, timer 0-99 min. Model 405. Bath capacity 5.7 ltr. Bath size 295 x 150 x 150 mmatribut:
- Transducer: Industrial BLT Type
- Frequency (kHz): 40
- JOAN LAB Digital Mini CentrifugeDeskripsi:- LCD display- Multi-rotor,more working capacity- Brushless motor with strong power- Speed adjustable and timingatribut:
- Control Mode: PWM electronic speed regulation
- Timing (minute/s): 1-99/1-59
- Display: LCD
- Maximum Speed Acceleration/Reduction (s): ≤12 / ≤15
- Allowed Surrounding Temperature (°C): 5-40 / 80%RH
- Input Power (W): 25
- Noise (dBA): ≤47
- Shell Protection Level (V): AC100-240 / DC24
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)atribut:
- pH Measuring Range: -2.000 to 20.000
- AC/DC Input: 12V, universal plug set (mains adaptor)
- mV Measuring Range: -2000.0 to 2000.0
- Temperature Measurement Range (°C): -30.0-130.0 (MTC), -5.0-130.0 (ATC)
- HEAVYPACK Liquid Filling Sachet Machineatribut:
- Packing Speed (pcs/minute): 1200-1800
- Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.atribut:
- Range (pH): 0 to 14
- Lutron pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:- Economical type.- pocket size.
- Mettler Toledo pH Meter Benchtop (Pengukur pH)atribut:
- Data Recorded Numbers: 200, calibration results
- Dimensions (mm): 227x147x70
- Display Range (mV): -2000 to 2000
- Included Accessories: Electrode LE438
- Number of Data Records: 200 proofread results
- Power Supply: 100-240V, 50/60Hz, 12VDC
- Reproducibility: pH/±0.01pH, ORP/±1mV
- Temperature Compensation (°C): Automatic and manual temperature compensation
- SHINWA pH Meter (Pengukur pH Tanah)Deskripsi:Batteryless, easy to operate. Measurement is completed, if the tip is inserted into the soil only for one minute.atribut:
- Accuracy (pH): ±0.5
- Resolution (pH): 0.2
- Range (pH): 4 to 7
- WxDxH (mm): 47x47x160
- OHAUS pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:Designed with a clear, user-friendly interface and the ability to store up to 99 items in its internal memory, the Starter 2200 pH bench meter is a reliable and efficient addition to basic laboratories or science classrooms. An affordable, intuitive pH measurement instrument, the StarterTM 2200 pH bench meter also features auto-buffer recognition & auto-endpoint modes that make measurement and calibration simple, straightforward and efficient.ApplicationspH, oxidation-reduction potential (ORP) with Temperature MeasurementsDisplay3.5 inch segment LCD with backlightOperationAC adapter (included)ConstructionABS housing, mechanical keys, built-in electrode holderDesign FeaturesAuto buffer recognition, two point calibration, electrode condition iconatribut:
- Power: AC Adapter (Included)
- Hanna Instruments edge Dedicated pH/ORP Meter (Pengukur pH)Deskripsi:Hanna Instruments is proud to introduce the world's most innovative pH/ORP meter: edge.
- Extech pH MeterDeskripsi:- Flat Surface Electrode measures pH in liquids, semi-solids,and solids. No more electrode breakage or clogged junctions.- RENEWindicator tells you when it's time to replace your electrode which eliminates guesswork CAL alert tells you its time to recalibrate.- Ensures accuracy.- Memory records and recalls 15 sequentially tagged readings allowing detection of changes over time- Analog bargraph displayed on LCD 1, 2 or 3 point calibration automatically recognizes buffer solutions.- Order pH buffers separately.- Automatic Temperature Compensation Simultaneous display of pH and Temperature Display indicates when the reading is stabilized.- Data Hold, Auto power off and low battery indication - Waterproofdesign (IP57) floats in water and protects the meter in wet environment- Interchangeable probes available for Chlorine & ORP- Optional weighted base (EX006) holds plastic cup and ExStik meter - Complete with flat surface pH electrode, protective sensorcap, sample cup with cap, four 3V CR-2032 button batteries, and 48INC(1.2m) neckstrap.- Order pH buffers separatelyatribut:
- Resolution (pH): 0.01
- Range (pH): 0 to 14
- Accuracy (pH): ± 0.01
- Dimension Unit (cm): 3.56x17.2x4.1
- Item: PH Meter
- Manufacturing Number: PH100
- Netto Weight (kg): 0.1
- Power Source: Baterai CR2032 (optional/exclude)
- Temperature (°C): -5 to 90
- Type: PH Meter
- CONSTANT Water Quality Tester (Pengukur pH)atribut:
- Accuracy (pH): ±0.01
Daftar Harga alat laboratorium timbangan Terbaru November 2026
| Vibra Timbangan Analytical (HT Series) | Rp75.999.900 |
| SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis | Rp4.299.900 |
| Hwashin Ultrasonic Cleaner Bath (Mesin Cuci Ultrasonik) | Rp23.999.900 |
| JOAN LAB Digital Mini Centrifuge | Rp7.799.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.799.900 |
| CAS Timbangan Portabel (Timbangan Analog Portabel) | Rp2.099.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp21.999.900 |
| Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH) | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5sP105732208-1.jpg)



/0yP106200034-1.jpg)
/JOAN%20LAB%20Digital%20Mini%20Centrifuge/dmP107678490-2.jpg)

/q5P106663941-1.jpg)

/3gP106444124-1.jpg)


/57P107510187-5.jpg)
/lbP105145767-3.jpg)
/m8P110941800-2.jpg)
/quP105263966-1.jpg)
/dwP109098500-1.jpg)
/6wP105585248-2.jpg)

/etP109092533-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)